武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー MCCスマート
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
MCCスマート
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39700204
MMX05577
ミッドナイトブルー
5138
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700213
MMX05578
ライトホワイト
C04L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700229
MMX05579
ジャックブラック
C21L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700238
MMX05580
トゥルーブルー
C22L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700247
MMX05581
ストームグリーン
C43L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700256
MMX05582
ベイグレー
C44L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700265
MMX05583
トリディオンブラック
C46L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700274
MMX05584
トリディオンシルバー
C48L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700283
MMX05585
スパイスレッド
C56L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700299
MMX05586
シャンパンリミックス
C58L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700308
MMX05587
グラファイトブルー
C68L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700317
MMX05588
アイスホワイト
C69L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700326
MMX05589
ルビーレッド
C72L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700335
MMX05590
スターライトシルバー
C80L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700344
MMX05591
スターブルー
C85L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700353
MMX05592
メロングリーン
C92L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700369
MMX05593
ディープグリーン
C93L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700378
MMX05594
チタニウムグレー
C94L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700387
MMX05595
スターブルー
C99L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700396
MMX05596
レッドメタリック
CA3L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700405
MMX05597
ディープブラック
CA7L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700414
MMX05598
クリスタルホワイト
CA8L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700423
MMX05599
ブルーメタリック
CA9L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700439
MMX05600
リバーシルバー
CAD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700448
MMX05601
ラリーレッド
CC0L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700457
MMX05602
グレーメタリック
CC2L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700466
MMX05603
マットライトグリーン
CC5L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700475
MMX05604
ライトブルーメタリック
CC6L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700484
MMX05605
マットダークグレー
CC8L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700493
MMX05606
グラファイトブルー
EA0
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700509
MMX05607
ライトホワイト
EA2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700518
MMX05608
ハローイエロー
EA3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700527
MMX05609
ジャックブラック
EA4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700536
MMX05610
トゥルーブルー
EA6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700545
MMX05611
ファットレッド
EA8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700554
MMX05612
ストームグリーン
EA9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700563
MMX05613
ライトブルーメタリック
EAA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700579
MMX05614
ベイグレー
EAC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700588
MMX05615
リバーシルバー
EAD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700597
MMX05616
スターブルー
EAF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700606
MMX05617
スパイスレッド
EAH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700615
MMX05618
マットダークグレー
EAI
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700624
MMX05619
シャンパンリミックス
EAJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700633
MMX05620
ナイトオレンジ 上塗り
EAK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700649
MMX05621
ナイトオレンジ 下塗り
EAK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700658
MMX05622
アイスホワイト
EAN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700667
MMX05623
グラファイトブルー
EAO
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700676
MMX05624
サファイアレッド 上塗り
EAP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700685
MMX05625
サファイアレッド 下塗り
EAP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700694
MMX05626
ディープグリーン
EAQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ