武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー オペル
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
オペル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39711824
MMX06739
ノヴァブラックM
266
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711833
MMX06740
タングステン
14
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711849
MMX06741
オリオンシルバー
17
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711858
MMX06742
ジェネシスブルー
26
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711867
MMX06743
コーンイエロー
03L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711876
MMX06744
カプリコーングリーン
48
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711885
MMX06745
スティングレッド
62
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711894
MMX06746
カサブランカホワイト
10U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711903
MMX06747
プラチナムM
112
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711919
MMX06748
スチールグレーM
114
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711928
MMX06749
ドルフィングレーM
115
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711937
MMX06750
ミストラルグレーM
119
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711946
MMX06751
アストロシルバーM
128
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711955
MMX06752
レンブラントシルバーM
137
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711964
MMX06753
スターシルバーM
138
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711973
MMX06754
スモークグレーM
140
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711989
MMX06755
マジックグレー
144
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711998
MMX06756
オリーブグレー
146
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712007
MMX06757
スターシルバー2
147
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712016
MMX06758
パンナコッタマイカ
167
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712025
MMX06759
SILVER MIST EFFECT
17U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712034
MMX06760
パンナコッタマイカ
1RU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712043
MMX06761
ヘリオスブルーM
201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712059
MMX06762
アルバブルー
20A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712068
MMX06763
ノクターンブルーP
20H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712077
MMX06764
ブリーズブルー
20N
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712086
MMX06765
シルバー
20U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712095
MMX06766
ウルトラブルー
21B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712104
MMX06767
アズールM
21U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712113
MMX06768
ノクトラノブルー
226
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712129
MMX06769
ストラトスブルー
234
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712138
MMX06770
アルバブルー
24L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712147
MMX06771
マリンブルー
251
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712156
MMX06772
ノルディックブルー
253
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712165
MMX06773
ブラックM
256
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712174
MMX06774
ハリタブルー
259
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712183
MMX06775
プレミアムブルーM
25L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712199
MMX06776
バイカルブルーM
262
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712208
MMX06777
キングスブルー
269
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712217
MMX06778
スペクトラルブルーマイカ
270
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712226
MMX06779
ラグナブルーマイカ
271
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712235
MMX06780
コスモスブルー
273
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712244
MMX06781
フロストブルーM
274
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712253
MMX06782
カリブブルーM
277
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712269
MMX06783
ヘリオトローブ
279
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712278
MMX06784
カーボンブラック
280
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712287
MMX06785
ポーラーミーアブルーM
282
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712296
MMX06786
ノーチラスブルーパール
283
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712305
MMX06787
アトランティスブルー
285
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39712314
MMX06788
セラミックブルーM
286
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ