武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー サーブ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
サーブ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39715428
MMX07099
SIRRUS WHITE
153
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715437
MMX07100
ブラック
170
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715446
MMX07101
エンバシーブルー
198
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715455
MMX07102
シルバーM
200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715464
MMX07103
ブロンズM
201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715473
MMX07104
ローズクォーツM
202
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715489
MMX07105
オダードグレーM
204
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715498
MMX07106
ベリルグリーンM
216
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715507
MMX07107
イリジウムブルーM
220
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715516
MMX07108
ODOARDO GRAY MET
223
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715525
MMX07109
BERYI GREEN M
226
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715534
MMX07110
CITRINE BEIGE MET
227
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715543
MMX07111
PLANTANA GRAY M
228
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715559
MMX07112
LEMANS BLUE M
229
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715568
MMX07113
SCARABE GREEN MET
230
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715577
MMX07114
YELLOW
231
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715586
MMX07115
DERBY GRAY
232
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715595
MMX07116
CARRARA WHITE
233
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715604
MMX07117
NOCTURN BLUE MET
234
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715613
MMX07118
EUCALYPTUS GREEN MET
235
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715629
MMX07119
IMOCA RED
240
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715638
MMX07120
AUBERGINE M
241
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715647
MMX07121
RUBY RED MICA
242
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715656
MMX07122
SILVER MET
247
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715665
MMX07123
スカイブルーM
252
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715674
MMX07124
Java Black Metallic
253
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715683
MMX07125
Willow GreenMetaric
254
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715699
MMX07126
ケイエンレッド
256
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715708
MMX07127
ミッドナイトブルー
257
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715717
MMX07128
アメジストバイオレット
258
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715726
MMX07129
グリーンシルバーP
261
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715735
MMX07130
ゴールデンサンドP
262
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715744
MMX07131
カッパーブロンズP
263
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715753
MMX07132
コスミックブルーP
264
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715769
MMX07133
シルバーM
268
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715778
MMX07134
ライトニングブルーP
270
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715787
MMX07135
フロストグレーM
271
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715796
MMX07136
サングリーンM
273
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715805
MMX07137
モレロレッドP
276
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715814
MMX07138
レーザーレッド
278
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715823
MMX07139
スティールグレーM
279
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715839
MMX07140
ポーラホワイト
283
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715848
MMX07141
MERLOT RED M
284
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715857
MMX07142
ヘーデルナッツ
286
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715866
MMX07143
GRAPTAITE GREEN P
288
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715875
MMX07144
ESPRESO BLACK MET
289
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715884
MMX07145
ノクターンブルーM
290
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715893
MMX07146
LIME YELLOW MET
292
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715909
MMX07147
PARCHMENT SILVER MET
293
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39715918
MMX07148
CHILI RED M
294
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ