武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー シトロエン
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
シトロエン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39716058
MMX07162
MOONDUST
9Q
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716067
MMX07163
セーブルフェニシン
ECZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716076
MMX07164
サマーサンドM
EDQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716085
MMX07165
ブラウンクワッド
EEB
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716094
MMX07166
グリ ハリアー
EEH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716103
MMX07167
ガナッシュP
EFB
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716119
MMX07168
BLANC PERLE NACRE 上塗り
EFC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716128
MMX07169
BLANC PERLE NACRE 下塗り
EFC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716137
MMX07170
BLEU TELES
EHH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716146
MMX07171
ルージュピボワン
EHJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716155
MMX07172
クロノスパール
EHT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716164
MMX07173
ブーゲンビリアパール
EHZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716173
MMX07174
ルージュフリオ
EJX
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716189
MMX07175
ルージュスリーズ
EKL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716198
MMX07176
ルージュルシフェール
EKQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716207
MMX07177
ブルーアズメンフィスM
EMQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716216
MMX07178
ブルーストラトスパール
EPG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716225
MMX07179
ROUGE RUBI
EPY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716234
MMX07180
ベールトライトンM
ERT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716243
MMX07181
WHISPER
ERU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716259
MMX07182
ヴェールベガ
ERY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716268
MMX07183
ガビオングレー
ERZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716277
MMX07184
ベールポセイドン
ESY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716286
MMX07185
グリドルメン
ETB
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716295
MMX07186
グリクレパスカル
ETK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716304
MMX07187
グリシレックスM
ETW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716313
MMX07188
VAPOR GREY MET
EVG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716329
MMX07189
GRIS PLATINIUM
EVL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716338
MMX07190
ブランバンキーズ
EWP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716347
MMX07191
ノアールオプシディアンP
EXL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716356
MMX07192
ノアールブリラントオニキス
EXY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716365
MMX07193
グリクオーツM
EYC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716374
MMX07194
グリアイスランド
EYL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716383
MMX07195
グリフルミナトール
EYP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39716399
MMX07196
グリオランジュー
EYT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716408
MMX07197
グリメテオールM
EYY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716417
MMX07198
グリアルミニウム
EZR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716426
MMX07199
グリフェールP
EZW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716435
MMX07200
グリスM
FTU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716444
MMX07201
BLEU VIRTUEL
K4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716453
MMX07202
ジョーヌネッサン
KAA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716469
MMX07203
オーアノディゼM
KAQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716478
MMX07204
ジョーヌペガス
KAS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716487
MMX07205
ジョーヌエリオドール
KAU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716496
MMX07206
GRIS ARTENSE
KCA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716505
MMX07207
マティボワーレM
KCH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716514
MMX07208
GRIS SPIRIT
KCL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716523
MMX07209
サーブルドラングリュヌ
KCW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716539
MMX07210
サブールビボア
KDD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39716548
MMX07211
ブラウンヒッコリー
KDK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ