武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ジャガー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ジャガー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39717153
MMX07272
トパーズM
1820
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717169
MMX07273
ADRIATIC BLUE MET
1932
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717178
MMX07274
EMERALD FIRE 2P
2074
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717187
MMX07275
GLACIER BLUE 2M
2076
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717196
MMX07276
CHILLI RED
2077
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717205
MMX07277
カシミアゴールド
2094
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717214
MMX07278
クラレット
2097
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717223
MMX07279
ULTIMATE BLACK
2103
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717239
MMX07280
LAZULI BLUE
2107
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717248
MMX07281
アストラルゴールド
2123
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717257
MMX07282
KYANTE BLUE
2124
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717266
MMX07283
STRATUS GREY
2127
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717275
MMX07284
CARNELIAN RED
2138
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717284
MMX07285
DARK SAPPHIRE
2149
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717293
MMX07286
OSMIUM BLUE
2151
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717309
MMX07287
INGOT
2161
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717318
MMX07288
QUARTZITE
2162
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717327
MMX07289
BLACK BERRY
2163
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717336
MMX07290
ODYSSEY RED
2165
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717345
MMX07291
FIRESAND METALLIC
2171
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717354
MMX07292
TEMPEST GREY
2200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717363
MMX07293
カルパチアグレイ
2204
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717379
MMX07294
AURORA RED
2205
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717388
MMX07295
CALDERA RED
2206
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717397
MMX07296
Meteorite Met
911
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717406
MMX07297
PHOENIX RED
1294
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717415
MMX07298
WESTMINSTER BLUE
1712
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717424
MMX07299
SPINDRIFT WHITE
1732
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717433
MMX07300
BRITISH RACING GREEN
1753
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717449
MMX07301
SAPPHIRE BLUE MET
1806
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717458
MMX07302
Ebony
1807
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717467
MMX07303
チタニウムマイカ
1810
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717476
MMX07304
CARNIVAL RED
1811
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717485
MMX07305
スプルースグリーンM
1823
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717494
MMX07306
シャーウッドグリーンマイカ
1835
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717503
MMX07307
ANTHRACITE
1859
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717519
MMX07308
Seafrost Met
1860
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717528
MMX07309
Mistral Met
1861
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717537
MMX07310
Amaranth Mica
1862
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717546
MMX07311
ALPINE MET
1880
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717555
MMX07312
Madeira Mica
1881
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717564
MMX07313
EMERALD GREEN MET
1895
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717573
MMX07314
パシフィックブルーパールM
1905
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717589
MMX07315
Meteorite Met
1911
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717598
MMX07316
platinm Met
1916
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717607
MMX07317
ROMAN BRONZE MET
1921
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717616
MMX07318
PHOENIX RED
1924
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717625
MMX07319
QUARTZ MET
1926
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717634
MMX07320
ZIRCON MET
1927
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39717643
MMX07321
ONYX WHITE
1942
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ