武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー プジョー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
プジョ-
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39723898
MMX07946
モンテクリストパール
1C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723907
MMX07947
Pourpre Met 2ct
1G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723916
MMX07948
アデンレッド
1N
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723925
MMX07949
ルビーレッドパール
1Q
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723934
MMX07950
エーゲブルーM
3F
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723943
MMX07951
ネイシアブルーパール
3U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723959
MMX07952
アレキサンドリアブルー
4J
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723968
MMX07953
アルシオンブルーM
4N
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723977
MMX07954
ハイペリオンブルーパール
4X
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723986
MMX07955
サファイアブルー
4Y
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39723995
MMX07956
モーリシャスブルー
5K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724004
MMX07957
モンテベロブルー
5L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724013
MMX07958
アビサルブルー
5S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724029
MMX07959
ポログリーンマイカ
6F
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724038
MMX07960
ルガーノグリーンマイカ
6K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724047
MMX07961
シャーウッドグリーンM
7F
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724056
MMX07962
クリスタルグリーン
7V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724065
MMX07963
マオリグリーンマイカ
8H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724074
MMX07964
タイブレークグリーンM
8J
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724083
MMX07965
GRIS THORIUM
9H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724099
MMX07966
ブルームイエロー
AU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724108
MMX07967
ペルセポリスイエローパール
AW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724117
MMX07968
ルクソールイエロー
BM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724126
MMX07969
ペルセポリスイエロー
C3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724135
MMX07970
タコマイエロー
D1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724144
MMX07971
ベルサイユゴールドM
DU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724153
MMX07972
ブレーズゴールドM
DX
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724169
MMX07973
カッパーゴールド
EA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724178
MMX07974
グリ ハリアー
EEH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724187
MMX07975
BLANC PERLE NACRE 上塗り
EFC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724196
MMX07976
BLANC PERLE NACRE 下塗り
EFC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724205
MMX07977
チャイナブルー
EGE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724214
MMX07978
インディゴブルー
EGJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724223
MMX07979
Rouge Marquise Effec
EKM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724239
MMX07980
BLEU ENCRE
EKU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39724248
MMX07981
マイアミブルーM
EMY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724257
MMX07982
ポレールブルーM
EPQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724266
MMX07983
レッドパール
EQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724275
MMX07984
WHISPER
ERU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724284
MMX07985
レフレックスグリーン
ESU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724293
MMX07986
フューチャーグレーM
ETP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724309
MMX07987
VAPOR GREY MET
EVG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724318
MMX07988
Blanc bavouise
EWP
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724327
MMX07989
オブシディアンブラックパール
EXL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724336
MMX07990
プラチナグレーM
EYC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724345
MMX07991
GRIS COSMOS EFFECT
EYF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724354
MMX07992
Gris Flandes Effect
EYN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724363
MMX07993
GRIS SIDOBRE
EZA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724379
MMX07994
マニトバグレーM
EZQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39724388
MMX07995
アルミニウムグレーM
EZR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ