武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ポルシェ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ポルシェ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
229
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39725833
MMX08140
ブラック
41
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725849
MMX08141
PURE WHITE
0Q
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725858
MMX08142
スピードイエロー
12G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725867
MMX08143
スピードイエロー
12H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725876
MMX08144
カーボングレー
1A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725885
MMX08145
ザンジバルレッド
1A9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725894
MMX08146
ファイアンスイエロー
1C1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725903
MMX08147
プラチナシルバー
1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725919
MMX08148
レーシングイエロー
1S1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725928
MMX08149
スレートグレーM
22D
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725937
MMX08150
タンネングリーンM
22E
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725946
MMX08151
ポルシェレーシンググリーン
22G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725955
MMX08152
オークグリーンM
22L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725964
MMX08153
ミントグリーン
22R
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725973
MMX08154
ウインブルドングリーンM
231
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725989
MMX08155
スレートグレーM
23F
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39725998
MMX08156
ウインブルドングリーンM
23I
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726007
MMX08157
ターコイズM
25C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726016
MMX08158
ターコイズM
25H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726025
MMX08159
ターコイズM
25K
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726034
MMX08160
ジャングルグリーンパール
2A1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726043
MMX08161
レインフォレストグリーンM
2A2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726059
MMX08162
フォレストグリーン
2B4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726068
MMX08163
マラカイトグリーンM
2B5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726077
MMX08164
グリーン
2D8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726086
MMX08165
ヴァルカノグレーメタリック
2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726095
MMX08166
Peridot
2S1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726104
MMX08167
ジェットブラックメタリック
2T
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726113
MMX08168
キャララホワイト 上塗り
2Y
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726129
MMX08169
キャララホワイト 下塗り
2Y
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726138
MMX08170
クリスタルシルバーM
33N
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726147
MMX08171
アイリスブルーM
33P
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726156
MMX08172
ダークブルー
347
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726165
MMX08173
マリンブルーM
35V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726174
MMX08174
バイオレットブルーM
37E
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726183
MMX08175
コバルトブルーM
37U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726199
MMX08176
ナイトブルーM
37W
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726208
MMX08177
ホリゾンブルーM
37X
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726217
MMX08178
アマゾングリーンパールM
37Z
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726226
MMX08179
アメジストパールM
38A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726235
MMX08180
マリタイムブルー
38B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726244
MMX08181
ミッドナイトブルー
39C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726253
MMX08182
アマランスバイオレット
39D
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726269
MMX08183
リビエラブルー
39E
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726278
MMX08184
バイオレットM
39G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726287
MMX08185
アイリスブルーパール
39N
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726296
MMX08186
アイリスブルーパール
39V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726305
MMX08187
ラピスブルーパール
3A8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726314
MMX08188
ラピスブルーM
3A9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39726323
MMX08189
リビエラブルー
3AG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ