武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ボルボ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ボルボ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39728125
MMX08369
SILVER M
130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728134
MMX08370
POLAR WHITE
189
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728143
MMX08371
アマゾンブルー
621
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728159
MMX08372
オニキスブラックM
717
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728168
MMX08373
ルミナスサンド
719
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728177
MMX08374
バースティングブルー
720
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728186
MMX08375
マッセルブルーメタリック
721
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728195
MMX08376
デニムブルーメタリック
723
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728204
MMX08377
BLACK
19
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728213
MMX08378
ダークブルー
96
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728229
MMX08379
WINTER WHITE
1103
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728238
MMX08380
アイボリーホワイト
112
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728247
MMX08381
SILVER GRAY MET
177
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728256
MMX08382
WHITE
199
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728265
MMX08383
DARK GRAY MET
214
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728274
MMX08384
WINE RED
238
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728283
MMX08385
WHITE
239
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728299
MMX08386
RED
241
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728308
MMX08387
DARK BLUE
243
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728317
MMX08388
クラシックグリーン
244
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728326
MMX08389
LIGHT BLUE
245
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728335
MMX08390
BLACKBERRY MAUVE
247
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728344
MMX08391
PANAMA YELLOW
248
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728353
MMX08392
ホワイト
249
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728369
MMX08393
レッド
250
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728378
MMX08394
DEEP BLACK
252
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728387
MMX08395
ライトグリーンM
302
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728396
MMX08396
シルバーグレーM
304
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728405
MMX08397
ブラックM
305
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728414
MMX08398
スモークシルバーM
306
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728423
MMX08399
LIGHT GREEN M
312
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728439
MMX08400
RED MET
322
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728448
MMX08401
SILVER MET
324
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728457
MMX08402
PACIFIC BLUE MET
325
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728466
MMX08403
VIOLET MET
327
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728475
MMX08404
ピュアシルバーM
329
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728484
MMX08405
BLACK MET
332
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728493
MMX08406
BRIGHT GREEN MET
335
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728509
MMX08407
レッドパールM
339
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728518
MMX08408
アトランティックブルーM
343
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728527
MMX08409
DESERT WIND
344
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728536
MMX08410
ピーコックグリーンP
345
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728545
MMX08411
ブラックサファイアM
346
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728554
MMX08412
チタニュムグレーM
347
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728563
MMX08413
ミストグリーンM
348
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728579
MMX08414
MAYA YELLOW
351
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728588
MMX08415
TIN SILVER
352
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728597
MMX08416
チェリーレッドM
353
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728606
MMX08417
ラビスブルーM
354
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39728615
MMX08418
LEMON
355
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ