武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー
(1件のレビュー)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ルノー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
431
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39729927
MMX08549
BLUE ILIADE
549
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729936
MMX08550
BLUE ILIADE
784
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729945
MMX08551
ORANGE PONTS ET CHAU
31
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729954
MMX08552
BLUE
47
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729963
MMX08553
VERT ARMEE
94
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729979
MMX08554
BLEU SAVIEM
0NH
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729988
MMX08555
VERT MOUSSE
0PQ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39729997
MMX08556
YELLOW
0QJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730006
MMX08557
BLUE
0T1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730015
MMX08558
アンティーク
129
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730024
MMX08559
シャンパーニュゴールドM
186
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730033
MMX08560
ムーンストーンM
187
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730049
MMX08561
アーモンドベージュM
190
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730058
MMX08562
ステップベージュM
191
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730067
MMX08563
BLACK
20509
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730076
MMX08564
GRIS METAL FROID
205110
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730085
MMX08565
CARBONE MOYEN
205121
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730094
MMX08566
GRAY
205177
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730103
MMX08567
BLACK
205189
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730119
MMX08568
NOIR BLEUTE
205191
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730128
MMX08569
GRAY ECLIPSE
205201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730137
MMX08570
GRAY
20521
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730146
MMX08571
GRAY HOLOGRAMME
205219
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730155
MMX08572
GRIS GRAINE
20523
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730164
MMX08573
NOIR DORE
205235
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730173
MMX08574
GRAY
20525
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730189
MMX08575
BLACK
205253
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730198
MMX08576
GRAY PLATINE
205265
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730207
MMX08577
GRAY
205272
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730216
MMX08578
PIERRE A FUSIL
205301
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730225
MMX08579
DARK METALLIC
205302
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730234
MMX08580
ARGENT
205304
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730243
MMX08581
NOIR NOCTURNE
205312
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730259
MMX08582
NOIR
205316
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730268
MMX08583
GRIS FUME
205327
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730277
MMX08584
GRIS ALTICA
205330
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730286
MMX08585
BLACK
205337
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730295
MMX08586
CHROME
205338
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730304
MMX08587
BLACK GRAND BRILLANT
205339
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730313
MMX08588
ステップベージュM
211
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730329
MMX08589
BLUE CREPUSCULE
215100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730338
MMX08590
BLUE NAVY
215128
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730347
MMX08591
BLUE GRAY
215131
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730356
MMX08592
BLUE CYCLADE
215133
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730365
MMX08593
BLUE ONADO
215135
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730374
MMX08594
BLUE EXTREME
215137
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730383
MMX08595
BLUE ROY
215139
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730399
MMX08596
BLUE LUMIERE
215141
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730408
MMX08597
BLUE
215149
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39730417
MMX08598
BLUE NAUTILUS
215150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ