武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
488
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39762739
MMX52586
スペリアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762748
MMX52587
アイゼングレーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762757
MMX52588
ハミルトンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762766
MMX52589
ネビュエラグレーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762775
MMX52590
ニューポートグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762784
MMX52591
ウォームシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762793
MMX52592
マンハッタングレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762809
MMX52593
クールシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39762818
MMX52594
クイーズシルバーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762827
MMX52595
シンフォニックシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762836
MMX52596
クールホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
39762845
MMX52597
ウォームシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39762854
MMX52598
クールシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762863
MMX52599
レガートグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762879
MMX52600
ミディアムグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762888
MMX52601
ミディアムパープリッシュグレーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762897
MMX52602
ミディアムブルーイッシュマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762906
MMX52603
ポトマックグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762915
MMX52604
マインツグレーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762924
MMX52605
ハーグシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762933
MMX52606
サイマーグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762949
MMX52607
ハミルトンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762958
MMX52608
クールシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762967
MMX52609
サテライトシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762976
MMX52610
ハミルトンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762985
MMX52611
ダークブルーイッシュグレーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39762994
MMX52612
サーストングレーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763003
MMX52613
シリウスシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763019
MMX52614
アクアM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763028
MMX52615
アッシュグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763037
MMX52616
ドーンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763046
MMX52617
シャンティレッドP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763055
MMX52618
タンデライオンイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763064
MMX52619
グレースシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763073
MMX52620
アスペングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763089
MMX52621
デュランゴカッパーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763098
MMX52622
アメリアローズパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763107
MMX52623
ゴールドリーフオリーブパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763116
MMX52624
セルビアオリーブパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763125
MMX52625
ターフィグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763134
MMX52626
ライトブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763143
MMX52627
ブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763159
MMX52628
イエローM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763168
MMX52629
ライトブルーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763177
MMX52630
ブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763186
MMX52631
コールブラックP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763195
MMX52632
ブルネットチャコールパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763204
MMX52633
グレイッシュブルーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763213
MMX52634
カシミアパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39763229
MMX52635
グレービーチャコール2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ