曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39777396MMX54052グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777405MMX54053ダークブルーイッシュグレーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777414MMX54054ミディアムプラチナグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777423MMX54055イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777439MMX54056ホワイトインパルス
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777448MMX54057スーパーホワイトⅡ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777457MMX54058ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777466MMX54059ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777475MMX54060ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777484MMX54061ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777493MMX54062ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777509MMX54063ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777518MMX54064ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777527MMX54065ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777536MMX54066シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777545MMX54067ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777554MMX54068ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777563MMX54069シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777579MMX54070ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777588MMX54071ダークグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777597MMX54072ブルーイッシュシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777606MMX54073ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777615MMX54074ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777624MMX54075シルバーメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777633MMX54076シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777649MMX54077シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777658MMX54078グレーマイカメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777667MMX54079シルバーマイカM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777676MMX54080シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777685MMX54081グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777694MMX54082ダークスチールマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777703MMX54083ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777719MMX54084ブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777728MMX54085ブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777737MMX54086アティチュードブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777746MMX54087レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777755MMX54088マルーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777764MMX54089レッドマイカM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777773MMX54090レッドマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777789MMX54091マゼンタM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777798MMX54092スーパーレッドV
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777807MMX54093ダークレッドマイカM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777816MMX54094レッドマイカM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777825MMX54095ブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777834MMX54096ライトベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777843MMX54097ブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777859MMX54098レディッシュブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777868MMX54099ライトレディッシュブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777877MMX54100ベージュマイカメタリックオパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39777886MMX54101オレンジM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39778656
2021-05-06
用途: 飛び石の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

市販されていない、色なのでオーダーで作ってもらいました。
塗装した後も色むらが無く満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする