武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全101種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
イエローグリーン
インディゴブルー
オレンジ
グリーン
グリーンM
グレー
コバルトブルー
シェルピンク
シルバーM
シルバーメタリック
ターコイズ
ターコイズブルー
バイオレット
フォレストライトグリーン
ブラックM
ブルー
ブルーM
ベージュ
ベージュM
ホワイト
ホワイト/ブラック
ライトターコイズ
ライトピンク
ラベンダーブルー
レッド
レッドM
ローズベージュ
ワインレッドM
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39783714
MMX54684
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783723
MMX54685
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783739
MMX54686
ライトピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783748
MMX54687
ライトターコイズ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783757
MMX54688
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783766
MMX54689
コバルトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783775
MMX54690
ホワイト/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783784
MMX54691
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783793
MMX54692
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783809
MMX54693
バイオレット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783818
MMX54694
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783827
MMX54695
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783836
MMX54696
バイオレット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783845
MMX54697
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783854
MMX54698
ターコイズブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783863
MMX54699
コバルトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783879
MMX54700
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783888
MMX54701
イエローグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783897
MMX54702
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783906
MMX54703
ターコイズブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783915
MMX54704
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783924
MMX54705
ホワイト/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783933
MMX54706
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783949
MMX54707
バイオレット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783958
MMX54708
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783967
MMX54709
インディゴブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783976
MMX54710
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783985
MMX54711
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39783994
MMX54712
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784003
MMX54713
インディゴブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784019
MMX54714
インディゴブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784028
MMX54715
シルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784037
MMX54716
レッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784046
MMX54717
ブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784055
MMX54718
ブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784064
MMX54719
シルバーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784073
MMX54720
ワインレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784089
MMX54721
ローズベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784098
MMX54722
フォレストライトグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784107
MMX54723
ベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784116
MMX54724
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39784125
MMX54725
ラベンダーブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784134
MMX54726
シェルピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784143
MMX54727
シルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784159
MMX54728
ブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784168
MMX54729
グリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784177
MMX54730
コバルトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784186
MMX54731
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784195
MMX54732
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784204
MMX54733
イエローグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ