武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
167
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39784728
MMX54785
クリスタルホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784737
MMX54786
ムーンストーンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784746
MMX54787
インペリアルブロンドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784755
MMX54788
ウォームシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784764
MMX54789
ブルージタンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784773
MMX54790
リバティーブルーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784789
MMX54791
ブロンズブルーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784798
MMX54792
サンバーストオレンジマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784807
MMX54793
フェアーグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784816
MMX54794
カブリスブルーマイカM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784825
MMX54795
コッパーオレンジマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784834
MMX54796
スイフトラベンダーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784843
MMX54797
アイアングレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784859
MMX54798
ムーンミストグレーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784868
MMX54799
フォレストグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784877
MMX54800
マリンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784886
MMX54801
エボニーブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784895
MMX54802
マッターホーンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784904
MMX54803
カメオホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784913
MMX54804
チャコールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784929
MMX54805
シルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784938
MMX54806
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784947
MMX54807
マルーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784956
MMX54808
クリムソンメープルM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784965
MMX54809
スペクトラレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784974
MMX54810
ビビットレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784983
MMX54811
プラチニュウムM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39784999
MMX54812
スターシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785008
MMX54813
ミストライトグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785017
MMX54814
パルテノンアイボリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785026
MMX54815
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785035
MMX54816
ラスターイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785044
MMX54817
ライトニングエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785053
MMX54818
ダークグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785069
MMX54819
ミディアムブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785078
MMX54820
スペクトラブルーパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785087
MMX54821
マリンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785096
MMX54822
キャバリエブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785105
MMX54823
セイシェルブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785114
MMX54824
スカイブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785123
MMX54825
ブラックグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785139
MMX54826
プラチニュウムM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785148
MMX54827
エボニーブラック2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785157
MMX54828
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785166
MMX54829
パールホワイトマイカ 3P 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785175
MMX54830
パールホワイトマイカ 3P 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785184
MMX54831
サテンゴールドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785193
MMX54832
フィオルドブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785209
MMX54833
デニムブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785218
MMX54834
パープリッシュブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ