武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39803637
MMX56676
アルファレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803646
MMX56677
ヌボラホワイト 3P 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803655
MMX56678
ヌボラホワイト 3P 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803664
MMX56679
ナヴォーナ グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803673
MMX56680
リバリグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803689
MMX56681
サッシグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803698
MMX56682
メタリックレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803707
MMX56683
オーロラヌボラP 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803716
MMX56684
オーロラヌボラP 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803725
MMX56685
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803734
MMX56686
ロッソ コンペティオーネ 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803743
MMX56687
アニバーサリーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803759
MMX56688
ジャーナレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803768
MMX56689
ROSOO GIULIETTA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803777
MMX56690
プロテオレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803786
MMX56691
シルバーホワイトM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803795
MMX56692
Bianco LuX 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803804
MMX56693
Bianco LuX 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803813
MMX56694
アイシーホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803829
MMX56695
BIANCO ELEGANTE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803838
MMX56696
アルファレッド 3S 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803847
MMX56697
アルファレッド 3S 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803856
MMX56698
BIANCO GHIACCIO
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803865
MMX56699
アシッドグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803874
MMX56700
トロピカルグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803883
MMX56701
ボスコグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803899
MMX56702
ミネルバグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803908
MMX56703
GRIGIO ANTRACITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803917
MMX56704
ペトロールグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803926
MMX56705
ツンドラグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803935
MMX56706
グルーブメタルグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803944
MMX56707
ブロンズメタル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803953
MMX56708
ヌヴォラ ブルー 3P 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803969
MMX56709
ヌヴォラ ブルー 3P 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803978
MMX56710
ブルーコスモM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803987
MMX56711
Blu Abudaby
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39803996
MMX56712
ブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804005
MMX56713
ポルトフィーノブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804014
MMX56714
アトールブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804023
MMX56715
ジェノアブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804039
MMX56716
ブルーアルモーニコM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804048
MMX56717
チルアウトパープル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804057
MMX56718
アルファシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804066
MMX56719
チタングレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804075
MMX56720
グリーンメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804084
MMX56721
リアルトグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804093
MMX56722
チタニュウムグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804109
MMX56723
ブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804118
MMX56724
リバリーグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804127
MMX56725
グリジオローザP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ