曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー オペル

補修ペン MINIMIX オーダーカラー オペル - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー オペル - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全141種類を絞り込む
色番
141種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39804267MMX56739ノヴァブラックMオペル 266
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804276MMX56740タングステンオペル 014
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804285MMX56741オリオンシルバーオペル 017
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804294MMX56742ジェネシスブルーオペル 026
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804303MMX56743コーンイエローオペル 03L
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804319MMX56744カプリコーングリーンオペル 048
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804328MMX56745スティングレッドオペル 062
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804337MMX56746カサブランカホワイトオペル 10U
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804346MMX56747プラチナムMオペル 112
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804355MMX56748スチールグレーMオペル 114
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804364MMX56749ドルフィングレーMオペル 115
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804373MMX56750ミストラルグレーMオペル 119
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804389MMX56751アストロシルバーMオペル 128
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804398MMX56752レンブラントシルバーMオペル 137
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804407MMX56753スターシルバーMオペル 138
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804416MMX56754スモークグレーMオペル 140
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804425MMX56755マジックグレーオペル 144
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804434MMX56756オリーブグレーオペル 146
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804443MMX56757スターシルバー2オペル 147
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804459MMX56758パンナコッタマイカオペル 167
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804468MMX56759SILVER MIST EFFECTオペル 17U
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804477MMX56760パンナコッタマイカオペル 1RU
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804486MMX56761ヘリオスブルーMオペル 201
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804495MMX56762アルバブルーオペル 20A
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804504MMX56763ノクターンブルーPオペル 20H
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804513MMX56764ブリーズブルーオペル 20N
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804529MMX56765シルバーオペル 20U
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804538MMX56766ウルトラブルーオペル 21B
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804547MMX56767アズールMオペル 21U
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804556MMX56768ノクトラノブルーオペル 226
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804565MMX56769ストラトスブルーオペル 234
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804574MMX56770アルバブルーオペル 24L
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804583MMX56771マリンブルーオペル 251
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804599MMX56772ノルディックブルーオペル 253
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804608MMX56773ブラックMオペル 256
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804617MMX56774ハリタブルーオペル 259
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804626MMX56775プレミアムブルーMオペル 25L
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804635MMX56776バイカルブルーMオペル 262
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804644MMX56777キングスブルーオペル 269
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804653MMX56778スペクトラルブルーマイカオペル 270
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804669MMX56779ラグナブルーマイカオペル 271
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804678MMX56780コスモスブルーオペル 273
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804687MMX56781フロストブルーMオペル 274
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804696MMX56782カリブブルーMオペル 277
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804705MMX56783ヘリオトローブオペル 279
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804714MMX56784カーボンブラックオペル 280
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804723MMX56785ポーラーミーアブルーMオペル 282
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804739MMX56786ノーチラスブルーパールオペル 283
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804748MMX56787アトランティスブルーオペル 285
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39804757MMX56788セラミックブルーMオペル 286
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする