曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー サーブ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー サーブ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー サーブ - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全63種類を絞り込む
63種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39807864MMX57099SIRRUS WHITE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807873MMX57100ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807889MMX57101エンバシーブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807898MMX57102シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807907MMX57103ブロンズM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807916MMX57104ローズクォーツM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807925MMX57105オダードグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807934MMX57106ベリルグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807943MMX57107イリジウムブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807959MMX57108ODOARDO GRAY MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807968MMX57109BERYI GREEN M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807977MMX57110CITRINE BEIGE MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807986MMX57111PLANTANA GRAY M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39807995MMX57112LEMANS BLUE M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808004MMX57113SCARABE GREEN MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808013MMX57114YELLOW
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808029MMX57115DERBY GRAY
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808038MMX57116CARRARA WHITE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808047MMX57117NOCTURN BLUE MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808056MMX57118EUCALYPTUS GREEN MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808065MMX57119IMOCA RED
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808074MMX57120AUBERGINE M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808083MMX57121RUBY RED MICA
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808099MMX57122SILVER MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808108MMX57123スカイブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808117MMX57124Java Black Metallic
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808126MMX57125Willow GreenMetaric
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808135MMX57126ケイエンレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808144MMX57127ミッドナイトブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808153MMX57128アメジストバイオレット
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808169MMX57129グリーンシルバーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808178MMX57130ゴールデンサンドP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808187MMX57131カッパーブロンズP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808196MMX57132コスミックブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808205MMX57133シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808214MMX57134ライトニングブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808223MMX57135フロストグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808239MMX57136サングリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808248MMX57137モレロレッドP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808257MMX57138レーザーレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808266MMX57139スティールグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808275MMX57140ポーラホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808284MMX57141MERLOT RED M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808293MMX57142ヘーデルナッツ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808309MMX57143GRAPTAITE GREEN P
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808318MMX57144ESPRESO BLACK MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808327MMX57145ノクターンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808336MMX57146LIME YELLOW MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808345MMX57147PARCHMENT SILVER MET
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808354MMX57148CHILI RED M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする