武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ジャガー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39809596
MMX57272
トパーズM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809605
MMX57273
ADRIATIC BLUE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809614
MMX57274
EMERALD FIRE 2P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809623
MMX57275
GLACIER BLUE 2M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809639
MMX57276
CHILLI RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809648
MMX57277
カシミアゴールド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809657
MMX57278
クラレット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809666
MMX57279
ULTIMATE BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809675
MMX57280
LAZULI BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809684
MMX57281
アストラルゴールド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809693
MMX57282
KYANTE BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809709
MMX57283
STRATUS GREY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809718
MMX57284
CARNELIAN RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809727
MMX57285
DARK SAPPHIRE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809736
MMX57286
OSMIUM BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809745
MMX57287
INGOT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809754
MMX57288
QUARTZITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809763
MMX57289
BLACK BERRY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809779
MMX57290
ODYSSEY RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809788
MMX57291
FIRESAND METALLIC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809797
MMX57292
TEMPEST GREY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809806
MMX57293
カルパチアグレイ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809815
MMX57294
AURORA RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809824
MMX57295
CALDERA RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809833
MMX57296
Meteorite Met
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809849
MMX57297
PHOENIX RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809858
MMX57298
WESTMINSTER BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809867
MMX57299
SPINDRIFT WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809876
MMX57300
BRITISH RACING GREEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809885
MMX57301
SAPPHIRE BLUE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809894
MMX57302
Ebony
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809903
MMX57303
チタニウムマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809919
MMX57304
CARNIVAL RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809928
MMX57305
スプルースグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809937
MMX57306
シャーウッドグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809946
MMX57307
ANTHRACITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809955
MMX57308
Seafrost Met
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809964
MMX57309
Mistral Met
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809973
MMX57310
Amaranth Mica
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809989
MMX57311
ALPINE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39809998
MMX57312
Madeira Mica
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810007
MMX57313
EMERALD GREEN MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810016
MMX57314
パシフィックブルーパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810025
MMX57315
Meteorite Met
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810034
MMX57316
platinm Met
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810043
MMX57317
ROMAN BRONZE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810059
MMX57318
PHOENIX RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810068
MMX57319
QUARTZ MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810077
MMX57320
ZIRCON MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39810086
MMX57321
ONYX WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ