武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー フォード(USA)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
254
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39813796
MMX57692
NOUVEAU RED MICA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813805
MMX57693
JAVA BLUE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813814
MMX57694
CAYMAN BLUE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813823
MMX57695
STARDUST SILVER MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813839
MMX57696
DARK SIDE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813848
MMX57697
CARIBOU
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813857
MMX57698
PEPPER RED MET.
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813866
MMX57699
スパークルグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813875
MMX57700
オリエンタルレッドMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813884
MMX57701
トワイライトブルーMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813893
MMX57702
ムーンライトグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813909
MMX57703
インディゴブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813918
MMX57704
アクエリアスブルーMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813927
MMX57705
フローライトブロンドMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813936
MMX57706
サプライム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813945
MMX57707
マリーナグリーンMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813954
MMX57708
RADIANT RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813963
MMX57709
ムーンダストシルバーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813979
MMX57710
アンパロブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813988
MMX57711
MINT GREEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39813997
MMX57712
JUICE GREEN M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814006
MMX57713
ファントムパープルMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814015
MMX57714
セレスチアルブルーMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814024
MMX57715
シルバーストーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814033
MMX57716
TOURMALLAD.M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814049
MMX57717
トルマリングリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814058
MMX57718
FROZEN WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814067
MMX57719
WINNING BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814076
MMX57720
MUSTARD OLIVE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814085
MMX57721
シルキーパールMC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814094
MMX57722
サイレントシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814103
MMX57723
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814119
MMX57724
ニートグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814128
MMX57725
スターダストシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814137
MMX57726
スターダストシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814146
MMX57727
スターダストシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814155
MMX57728
MED.PLATINUM MET.
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814164
MMX57729
MEDIUM AUBERGINE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814173
MMX57730
リオレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814189
MMX57731
PERFORMANCE RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814198
MMX57732
ミディアムウエッジウッドパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814207
MMX57733
クリスタルホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814216
MMX57734
Light Denim Blue
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814225
MMX57735
Charcoal Blue PM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814234
MMX57736
CRYSTAL WHITE 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814243
MMX57737
CRYSTAL WHITE 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814259
MMX57738
OXFORD WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814268
MMX57739
ライトパーチメントゴールドPM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814277
MMX57740
ディープウェッジウッドブルーPM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39814286
MMX57741
ESTATE GREEN PEARL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ