武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー プジョー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39816334
MMX57946
モンテクリストパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816343
MMX57947
Pourpre Met 2ct
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816359
MMX57948
アデンレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816368
MMX57949
ルビーレッドパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816377
MMX57950
エーゲブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816386
MMX57951
ネイシアブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816395
MMX57952
アレキサンドリアブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816404
MMX57953
アルシオンブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816413
MMX57954
ハイペリオンブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816429
MMX57955
サファイアブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816438
MMX57956
モーリシャスブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816447
MMX57957
モンテベロブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816456
MMX57958
アビサルブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816465
MMX57959
ポログリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816474
MMX57960
ルガーノグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816483
MMX57961
シャーウッドグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816499
MMX57962
クリスタルグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816508
MMX57963
マオリグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816517
MMX57964
タイブレークグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816526
MMX57965
GRIS THORIUM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816535
MMX57966
ブルームイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816544
MMX57967
ペルセポリスイエローパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816553
MMX57968
ルクソールイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816569
MMX57969
ペルセポリスイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816578
MMX57970
タコマイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816587
MMX57971
ベルサイユゴールドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816596
MMX57972
ブレーズゴールドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816605
MMX57973
カッパーゴールド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39816614
MMX57974
グリ ハリアー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816623
MMX57975
BLANC PERLE NACRE 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816639
MMX57976
BLANC PERLE NACRE 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816648
MMX57977
チャイナブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816657
MMX57978
インディゴブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816666
MMX57979
Rouge Marquise Effec
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816675
MMX57980
BLEU ENCRE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816684
MMX57981
マイアミブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816693
MMX57982
ポレールブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816709
MMX57983
レッドパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816718
MMX57984
WHISPER
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816727
MMX57985
レフレックスグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816736
MMX57986
フューチャーグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816745
MMX57987
VAPOR GREY MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816754
MMX57988
Blanc bavouise
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816763
MMX57989
オブシディアンブラックパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816779
MMX57990
プラチナグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816788
MMX57991
GRIS COSMOS EFFECT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816797
MMX57992
Gris Flandes Effect
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816806
MMX57993
GRIS SIDOBRE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816815
MMX57994
マニトバグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39816824
MMX57995
アルミニウムグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ