武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ボルボ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39820568
MMX58369
SILVER M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820577
MMX58370
POLAR WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820586
MMX58371
アマゾンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820595
MMX58372
オニキスブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820604
MMX58373
ルミナスサンド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820613
MMX58374
バースティングブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820629
MMX58375
マッセルブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820638
MMX58376
デニムブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39820647
MMX58377
BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820656
MMX58378
ダークブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820665
MMX58379
WINTER WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820674
MMX58380
アイボリーホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820683
MMX58381
SILVER GRAY MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820699
MMX58382
WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820708
MMX58383
DARK GRAY MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820717
MMX58384
WINE RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820726
MMX58385
WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820735
MMX58386
RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820744
MMX58387
DARK BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820753
MMX58388
クラシックグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820769
MMX58389
LIGHT BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820778
MMX58390
BLACKBERRY MAUVE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820787
MMX58391
PANAMA YELLOW
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820796
MMX58392
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820805
MMX58393
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820814
MMX58394
DEEP BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820823
MMX58395
ライトグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820839
MMX58396
シルバーグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820848
MMX58397
ブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820857
MMX58398
スモークシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820866
MMX58399
LIGHT GREEN M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820875
MMX58400
RED MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820884
MMX58401
SILVER MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820893
MMX58402
PACIFIC BLUE MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820909
MMX58403
VIOLET MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820918
MMX58404
ピュアシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820927
MMX58405
BLACK MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820936
MMX58406
BRIGHT GREEN MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820945
MMX58407
レッドパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820954
MMX58408
アトランティックブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820963
MMX58409
DESERT WIND
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820979
MMX58410
ピーコックグリーンP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820988
MMX58411
ブラックサファイアM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39820997
MMX58412
チタニュムグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821006
MMX58413
ミストグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821015
MMX58414
MAYA YELLOW
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821024
MMX58415
TIN SILVER
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821033
MMX58416
チェリーレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821049
MMX58417
ラビスブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39821058
MMX58418
LEMON
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ