武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ルノー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
431
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39822363
MMX58549
BLUE ILIADE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822379
MMX58550
BLUE ILIADE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822388
MMX58551
ORANGE PONTS ET CHAU
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822397
MMX58552
BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822406
MMX58553
VERT ARMEE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822415
MMX58554
BLEU SAVIEM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822424
MMX58555
VERT MOUSSE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822433
MMX58556
YELLOW
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822449
MMX58557
BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822458
MMX58558
アンティーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822467
MMX58559
シャンパーニュゴールドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822476
MMX58560
ムーンストーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822485
MMX58561
アーモンドベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822494
MMX58562
ステップベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822503
MMX58563
BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822519
MMX58564
GRIS METAL FROID
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822528
MMX58565
CARBONE MOYEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822537
MMX58566
GRAY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822546
MMX58567
BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822555
MMX58568
NOIR BLEUTE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822564
MMX58569
GRAY ECLIPSE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822573
MMX58570
GRAY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822589
MMX58571
GRAY HOLOGRAMME
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822598
MMX58572
GRIS GRAINE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822607
MMX58573
NOIR DORE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822616
MMX58574
GRAY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822625
MMX58575
BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822634
MMX58576
GRAY PLATINE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822643
MMX58577
GRAY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822659
MMX58578
PIERRE A FUSIL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822668
MMX58579
DARK METALLIC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822677
MMX58580
ARGENT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822686
MMX58581
NOIR NOCTURNE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822695
MMX58582
NOIR
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822704
MMX58583
GRIS FUME
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822713
MMX58584
GRIS ALTICA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822729
MMX58585
BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822738
MMX58586
CHROME
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822747
MMX58587
BLACK GRAND BRILLANT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822756
MMX58588
ステップベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822765
MMX58589
BLUE CREPUSCULE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822774
MMX58590
BLUE NAVY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822783
MMX58591
BLUE GRAY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822799
MMX58592
BLUE CYCLADE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822808
MMX58593
BLUE ONADO
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822817
MMX58594
BLUE EXTREME
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822826
MMX58595
BLUE ROY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822835
MMX58596
BLUE LUMIERE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822844
MMX58597
BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822853
MMX58598
BLUE NAUTILUS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ