1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。
スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。



1個で4種類使えてお得でお値打ちです、
数字の文字がもう少し大きくて
刻印タイプならなおGOODです。
使用したのは24mmだけなので解りませんが、緩める時はいいのですが、締め込む時にトルクレンチを使用したいのですが、差し込み角が小さすぎて使えませんでした。他にも用途がありそうなので、また、使用します。
ZZR1400に使用しました(22mm)
サイズが合うか多少の不安もありましたが問題なく使用出来ました。
普通に使える製品かと思います。サイズ表示が刻印だともっといいとは思いますが、特に不便はありません。
ZZR1400のフロントアクスルシャフトの脱着に使用しました。ホイール左側には入りませんが右側からは問題なく使えました。とても便利な品物です。
隼 GSX1300Rのフロントアクスルシャフトの緩め、締め付けに使用致しました。
難もなく、不可もなく問題無し。