信栄物産
ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)
トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
既存ミラーのフォローに。
用途
フロントミラー用(D型タイプ)
形状
(ステー)標準
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
平面ミラー
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
材質
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834534
FH-13C
丸型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834543
FHV-13C
丸型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834559
FH-14C
角型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834568
FHV-14C
角型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834577
FH-15C
丸型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834586
FHV-15C
丸型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834595
FH-25C
丸型
スチール(クロームメッキ仕上げ)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834604
FH-13K
丸型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834613
FHV-13K
丸型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834629
FH-14K
角型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39834638
FHV-14K
角型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834647
FH-15K
丸型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)25まで
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834656
FHV-15K
丸型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834665
FH-20K
丸型
樹脂(ブラック)
(対応ステー)27まで
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください