曜日別特売

ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産ロードビュミラー平面ミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産

トラック用の補助ミラーです。
距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在です。
既存ミラーのフォローに。
2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19~28ΦまでOK。

用途フロントミラー用(丸棒タイプ)形状(ステー)標準径(Φ)(対応ステー)19~28まで材質(ミラー)ガラスミラー形状平面ミラー内容量1個
全10種類を絞り込む
型式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
材質(裏)
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834708FB-20C丸型ステンレス樹脂(ブラック)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834717FB-20CU丸型ステンレスウロコ模様樹脂(ブラック)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834726FB-20K丸型ビニール鋼板樹脂(ブラック)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834735FB-20C(G)丸型ステンレス樹脂(グレー)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834744FB-20CU(G)丸型ステンレスウロコ模様樹脂(グレー)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834753FB-18C角型裏ステンレス樹脂(ブラック)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834769FB-18CU角型裏ステンレスウロコ模様樹脂(ブラック)
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834778FB-18C(G)角型裏ステンレス樹脂(グレー)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834787FB-18CU(G)角型裏ステンレスウロコ模様樹脂(グレー)
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834796FB-18K角型ビニール鋼板(黒)樹脂(ブラック)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39834796FB-18K40758333FB-18KFB-18K ロードビューミラー(角型平面) 丸棒タイプ 信栄物産 40758333ロードビューミラー(角型平面) 丸棒タイプ信栄物産1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする