曜日別特売

曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) - 信栄物産
(1件のレビュー)

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。

用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー内容量1個
全6種類を絞り込む
型式
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
型式
材質(裏)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834805FR-15C丸型ステンレス(曲面R)300R
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834814FR-15K丸型鉄板黒(曲面R)300R
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
39834823FR-15KP丸型PP(黒)(曲面R)300R
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834839FR-14KP角型PP(黒)(曲面R)300R
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834848FR-25C丸型ステンレス(曲面R)250R
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834857FR-20K丸型鉄板黒(曲面R)250R
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834839
2020-05-25
用途: 古いトラクターのサイドミラーに

もともとのミラーが随分前に破損してからずっとスクーター用の小さいミラーを装着していたトラクターがあったので、試しに買って付けてみたのですがかなりいい感じになりました。
後方視界が確保しやすく、作業機の状態も見やすいので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする