折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲)

短側板に内面からのみ操作可能なロック機構を設けました。方向性なく閉められる直線フタとなっています。

フタの有無あり トラスコ品番123-7469 種別SK-SO-PG51B-B-BL 材質PP 質量(kg)2.58 有効内寸(mm)493×335×303 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×303 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)303 有効内寸法・幅(mm)493 嵌合商品オリコン P31B 内容量1個
注意
※火気厳禁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39266046 55990000BL504 50.0 530×366×334 ブルー 95
10,320
9,898
10,888 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする