曜日別特売

強粘着ラベル ダンボール用

強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ強粘着ラベル ダンボール用 - ヒサゴ

強粘着タイプのラベルです。
ダンボールや、プラスチック素材にしっかり貼れる強粘着タイプです。

用途ダンボールやプラスチックケースに適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタシートサイズA4入数20シート紙質上質紙紙厚(mm)0.14坪量(g/m2)127ラベル厚(mm)0.09内容量1冊(20枚)
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836756OPS862ノーカット210×297
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
39836765OPS30323面60×280
1,240
999
1,099(税込)
4日以内出荷
39836774OPS30334面94×138
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
39836783OPS86112面83.8×42.3
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする