曜日別特売

キャリーバインダー

キャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴキャリーバインダー - ヒサゴ

表紙が折り込み下敷になる持ち運びに便利なバインダーです。
複写式の伝票や書類、メモなど必要枚数を手軽に持ち運べます。
マルチプリンタ帳票複写タイプで作った書類の持ち運びに最適です。
表紙が綴じ具に挟み込めるので、持ち運びの際に開いたりせず、邪魔になりません。
薄型なので案件や要件毎に分けて管理できます。
とじ具はホック式で、開封も簡単。書類を手軽に抜き差しできます。
表紙は水や汚れに強く、丈夫で破れにくいPP加工。再剥離のラベルなど貼りつけてもきれいに剥がせます。

用途複写式の伝票や書類に最大収納枚数(枚)約40(コピー用紙の場合)材質厚紙/PP加工(本体)・ポリプロピレン(とじ具)仕様ホック式とじ厚(mm)8穴間隔(mm)80内容量1パック(5冊)
注意
※筆圧が強いと、折り込み下敷き部分に跡が残る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大収納枚数(枚)
とじ厚(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836853BH01A4B約40(コピー用紙の場合)8225×9×307(A4タテ)64-8845-13
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
39836869BH01A5B約40(コピー用紙の場合)8225×9×160(A5ヨコ)64-8845-14
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする