3M(スリーエム)
スコッチ 強力接着剤 多用途
乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
用途
皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。
主な用途
皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着
トラスコ品番
171-1750
色
淡黄色透明
質量(g)
40
タイプ
チューブ
主成分
ニトリルゴム系
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
内容量
1本(30mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39942413
6004M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください