ツルハタ(服部) ツルハタ(服部)の 店舗什器・備品 ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品 ツルハタ(服部)の のぼり 4m伸縮サンポール 旗竿 フリーサイズ調整 4m伸縮サンポール 旗竿 注文コード 39841753 注文コード 39841753 注文コード 39841753 (1件のレビュー) アルミポールのスタンダードタイプのポールです。 直径(mm)34 仕様フリーサイズ調整 段数4 最小長(mm)1200 最大長(mm)4000 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1-0071 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39841753 1-0071 ¥22,400 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください のぼり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラクマルポール 伸縮タイプ 友屋 税込¥989~ ¥899~ エコマルジャンボポール用横棒 友屋 税込¥406 ¥369 バスケットへ くるナビ 友屋 税込¥164~ ¥149~ のぼり立て台 A型 友屋 税込¥4,618 ¥4,198 ミニのぼり NT-45型 友屋 税込¥307~ ¥279~ 和風のぼり竿 友屋 税込¥923 ¥839 バスケットへ 注水型ポールアンカー 友屋 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ エコマルジャンボ・スーパー用回転頭 友屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ エコマルスーパーポール(3m強風用) 友屋 税込¥1,538 ¥1,398 ベンリー幕カン (20ヶ入) 友屋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エコマルスーパーポール用横棒 友屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ 注水式のぼり竿用スタンド 友屋 税込¥2,308~ ¥2,098~ のぼり立台(注水式) cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ローコストロールスクリーン RS27N 友屋 税込¥7,148~ ¥6,498~ 注水型ポールスタンド 友屋 税込¥5,278 ¥4,798 のぼり用ポール クイ型 友屋 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ スマートスタンド(屋内用ポールスタンド) 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 税込¥538 ¥489 のぼりポール(白色)3m二段伸縮 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ミニのぼり QT-45型 吸盤式 友屋 税込¥307 ¥279 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品のぼりのぼり用備品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 39841753 2024-05-20 用途: 外掲示用 飲食業 しっかりしていて長持ちしています。外用には安心です。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のぼり」にはこんなカテゴリがあります のぼり本体 のぼり用備品 のぼりフラッグ・バナー用備品 【オーダー/名入れ】のぼり シェアする マイページ 最近見た商品