ツルハタ(服部) ツルハタ(服部)の 店舗什器・備品 ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品 ツルハタ(服部)の ポップ用品 紅白幕 1間x5間 トロピカル 紅白幕 1間x5間 トロピカル 注文コード 39841954 注文コード 39841954 注文コード 39841954 注文コード 39841954 耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくい材質です。 用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。 高さ(cm)180 横幅(m)9.0 材質トロピカル 仕様縫い合わせ 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3-0009 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39841954 3-0009 ¥28,300 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity cotta シール かすていら-1 cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ シール 和 栗羊羹 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ POP用ワニロ 友屋 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フックステッカー(S-25) 友屋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ポップアップ 友屋 税込¥329~ ¥299~ シーリングループ 20×20 友屋 税込¥65 ¥59 バスケットへ 吸着盤 横溝タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ リピッタスタンドA5 ホワイト(2枚入) 友屋 税込¥714 ¥649 バスケットへ 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ 税込¥18,700~ ¥17,000~ 吸着盤 横穴タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ ヒートンロット棒 ラクラクタイプ(10本入) 友屋 税込¥1,868~ ¥1,698~ cotta シール 寿 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール かすてい羅-2 cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ cotta シール78 黒ゴマ cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ cotta シール80 紅茶 cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ cotta シール 感謝-2 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ シール 和 本煉 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta シール 雲龍お饅頭 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ cotta シール 雲龍最中 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ cotta シール 祝 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップ用品ビニール幕/横幕 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります ポップカード ショーカード/プライスカード ビニール幕/横幕 ちょうちん 立体ポップ ポップシール ポップ用紙 ポップ用備品 シェアする マイページ 最近見た商品