ツルハタ(服部) ツルハタ(服部)の 店舗什器・備品 ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品 ツルハタ(服部)の ポップ用品 紅白幕 綿 紅白幕 綿 注文コード 39841963 39841979 39841988 注文コード 39841963 39841979 39841988 注文コード 39841963 39841979 39841988 注文コード 39841963 39841979 39841988 上質で風合いの良い紅白幕です。 用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。 仕様縫い合わせ 材質綿 高さ(cm)180 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 43525 43891 44256 サイズ 選択解除 1間x1間1間x2間1間x3間 横幅(m) 選択解除 1.83.65.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39841963 43525 1間x1間 1.8 ¥12,400 ¥5,698 ¥5,698 ¥6,268 (税込) 4日以内出荷返品不可 39841979 43891 1間x2間 3.6 ¥14,400 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 4日以内出荷返品不可 39841988 44256 1間x3間 5.4 ¥20,800 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ 税込¥18,700~ ¥17,000~ 吸着盤 横溝タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ 無地提灯 無地 P・O・Pプロダクツ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ループ用マグネット 友屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ フックステッカー(S-25) 友屋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ヒートンロット棒 ラクラクタイプ(10本入) 友屋 税込¥1,868~ ¥1,698~ cotta シール 要冷蔵 和-1(茶) cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ cotta シール どら焼き(ひし形) cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 吸着盤 横穴タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ cotta シール 雲龍お饅頭 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ cotta シール 寿 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール お年賀 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ 吸着盤 横溝タイプ(50ヶ入) 友屋 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ cotta シール 感謝-2 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール78 黒ゴマ cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ cotta シール 雲龍最中 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ シール 和 栗羊羹 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ ポップアップ 友屋 税込¥329~ ¥299~ シール 和 本煉 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta シール 雲龍和菓子 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップ用品ビニール幕/横幕 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります ポップカード ショーカード/プライスカード ビニール幕/横幕 ちょうちん 立体ポップ ポップシール ポップ用紙 ポップ用備品 シェアする マイページ 最近見た商品