ヘルールガスケット

ヘルールガスケット - NOK

特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。

材質【NOK】FP829/FL68幅(mm)5.5伸び(%)【FP829】250、【FL68】330引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39865054LAF1.0S22.850.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
39865063LAF1.5S35.850.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39865079LAF2.0S48.864
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39865088LAF2.5S60.577.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39865097LAF3.0S73.191
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39865106LAF4.0S97.8119
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする