USB3.1メモリ

USB3.1メモリ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

洗練されたデザインとスライド式のエレガントなアルミボディのUSBメモリーです。
ピンクゴールドとビビットピンクの2色は表面に鏡面加工を施し、艶やかな美しさをプラス。
ダークシルバーとホワイトシルバーの2色はヘアライン加工を施すことで、
シックでフォーマルに仕上げ、ビジネス利用時でもお使いいただけます。
片手でかんたんに使えるスライド式コネクタを採用。キャップレスタイプなので、キャップを紛失する心配がありません。
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」を
ダウンロードしてお使い頂けますので、安心してデータを持ち運べます。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.11~10.14 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×54×8 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証/1年間 取得規格VCCI ClassB 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39390445 U3-AL32GR/WS ホワイトシルバー 32GB 64-3791-84
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390375 U3-AL16GR/DS ダークシルバー 16GB 64-3791-76
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390384 U3-AL32GR/DS ダークシルバー 32GB 64-3791-81
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390393 U3-AL16GR/VP ビビットピンク 16GB 64-3791-78
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390409 U3-AL32GR/VP ビビットピンク 32GB 64-3791-83
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39390418 U3-AL16GR/PG ピンクゴールド 16GB 64-3791-77
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390427 U3-AL32GR/PG ピンクゴールド 32GB 64-3791-82
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
39390436 U3-AL16GR/WS ホワイトシルバー 16GB 64-3791-79
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39390445 U3-AL32GR/WS 39390357 U3-STD32GR/W U3-STD32GR/W USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39390357 USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする