任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000Zシリーズ

任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)

信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。

チャンネル数2チャンネル出力周波数正弦波:60MHz、方形波:25MHz内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39868475DG4062
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする