N950 マリンブーツ
天然ゴム製マリンブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途軽作業用、海、川など
機能吸湿速乾
色ネイビー
足幅3E
材質(アッパー)ラバー
仕様カップインソール
形状ハイカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-07
- 用途:
- 除雪作業に使いました
コットンハウス 様
買ったのは12月わずか3ヶ月でヒビが入り捨てになりました。
そんなにハードに使ってないのに、ゴムが劣化していた様で、最低の商品でした。