曜日別特売

BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 - BOSCH(ボッシュ)

低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。
ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。
突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。
1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)

用途国産商用車・トラック用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
定格電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長側面長さ(cm)
端子位置
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924868PST-120E41L95E41L、100E41L、105E41L、110E41L、115E41L、120E41L12(5時間率)8841L17120522627.7
82,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39924877PST-120E41R95E41R、100E41R、105E41R、110E41R、115E41R、120E41R12(5時間率)8841R17120522627.7
82,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39924886PST-130F51115F51、130F5112(5時間率)9651-18221023335
63,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39924895PST-150F51115F51、130F51、150F5112(5時間率)10851-18221023335.5
69,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39924913PST-195G51---------
107,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39924904PST-155G51145G51、155G5112(5時間率)12051-21221023040.5
94,100
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする