サンコー[日用品]
敷板
鉄製に比べると軽量です。プレス一体成形で割れにくいです。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
22
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
内容量
1枚
注意
※敷板上を車両で走行する際には必ず徐行してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903597
807334-00
818-8534
20
¥
53,720
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39903737
807332-00
818-8533
28
¥
57,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。