TRUSCO
大型車載用ツールボックス(中皿なし)
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様
南京錠(別売):取付可(45~50mm)
材質
本体:スチール
色
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39904245
F-1401 (ナカザラナシ)
239-0612
55.9
1400×750×590
¥
224,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906318
F-1001 (ナカザラナシ)
239-0604
44.4
914×750×590
¥
147,270
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907657
F-1261 (ナカザラナシ)
239-0639
36.8
1200×600×600
¥
165,180
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909276
F-1461 (ナカザラナシ)
239-0647
41.1
1400×600×600
¥
191,030
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません