軽量立ち作業台(薄型引出し付)

軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO 軽量立ち作業台(薄型引出し付) TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

材質本体:スチール 引出し1列1段 UDK-001W カギあり 内容量1台
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39905094 HRAE-0960UDK1DG 300 900 600 900 30 リノリューム張 スチール
68,630
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905243 HSAE-0960UDK1 DG 300 900 600 900 31 スチール スチール
65,180
55,980
61,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905566 HRAE-1809UDK1DG 300 1800 900 900 54.5 リノリューム張 スチール
87,870
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905986 HRAE-1800UDK1DG 300 1800 750 900 50 リノリューム張 スチール
84,690
72,980
80,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906519 HAE-1809UDK1 DG 300 1800 900 900 51 ポリ化粧 スチール
83,340
71,980
79,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907298 HSAE-1800UDK1 DG 300 1800 750 900 50 スチール スチール
87,120
74,980
82,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908409 HAE-0960UDK1 DG 300 900 600 900 29 ポリ化粧 スチール
61,370
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908445 HAE-1800UDK1 DG 300 1800 750 900 47 ポリ化粧 スチール
80,690
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909039 HSAE-1809UDK1 DG 300 1800 900 900 52 スチール スチール
90,130
77,980
85,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする