TRUSCO
中型車載用ツールボックス(中皿なし)
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
仕様
南京錠(別売):取付可
材質
本体:スチール
色
グリーン
中皿数(個)
なし
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39905889
F-14001 (ナカザラナシ)
239-0477
20.5
1400×420×370
¥
68,230
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907587
F-12001 (ナカザラナシ)
239-0469
17.3
1200×420×370
¥
59,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません