セルスター
ドライブレコーダーSDカード
セルスタードライブレコーダー専用microSDカード(クラス10/MLCタイプ)です。
用途
セルスタードライブレコーダーに。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
1
高さ(mm)
1.4
質量(g)
3
奥行(mm)
0.5
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
視野角
画素数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39914684
GDO-SD64G1
102-6704
MLC/クラス10/64BG/SDXC
MLC/クラス10/64BG/SDXC
オープン
¥
11,980
¥
9,598
アウトレット
¥
10,558
(税込)
当日出荷
地域運賃
残り1点です
39917378
GDO-SD32G1
102-6703
MLC/クラス10/32GB/SDHC
MLC/クラス10/32GB/SDHC
オープン
¥
6,598
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
39916827
GDO-SD16G1
102-6702
MLC/クラス10/16GB/SDHC
MLC/クラス10/16GB/SDHC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
39915655
GDO-SD8G1
102-6701
MLC/クラス10/8GB/SDHC
MLC/クラス10/8GB/SDHC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません