排水管清掃機CR型ハンディー
滑り止めゴムグリップの付いた、きれいで丈夫なドラム入りです。ハンディータイプのきれいなドラム入りなので、一人で手軽に使用できます。プロはもちろん、一般家庭をはじめレストラン、マンション、学校、その他の常備品として最適な小型機種です。
用途一般家庭をはじめレストラン、マンション、学校、その他の常備品として。プロはもちろん、一般家庭をはじめレストラン、マンション、学校、その他の常備品として最適です。
材質スチール
セット内容ユニバーサルコイルヘッド ユニバーサル刃先・ブラシヘッド 板ばねヘッド
幅(mm)175
奥行(mm)175
高さ(mm)360
内容量1台
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20