3M イージースクラブ ウェットディスポーザブルモップキット

3M イージースクラブ ウェットディスポーザブルモップキット 3M(スリーエム)

1枚で約100[[M2]]の水拭き作業が可能な片面使用タイプです。2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立します。表面層にはマイクロファイバーを使用しており、高い油除去性能を発揮します。裏面層には液体吸収素材を使用しており、水や油などの液体を吸収し、吸水性能に優れます。使い捨てタイプのため、作業後は洗う必要がなく廃棄するだけですので、衛生的です。フラットタイプで作業中は汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能です。

トラスコ品番790-2417 材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(mm)250 幅(mm)115 質量(kg)0.4 縦(mm)115 横(mm)250 内容量1セット(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39900736 DISPO MOP S
1,798
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする