曜日別特売

移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]]

移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] - 気高電機

蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。

用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。電源(V)三相200トラスコ品番114-5753セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT容量(kW)4.8幅(mm)400質量(kg)40高さ(mm)821奥行(mm)400消費電力(W)4800温度範囲(℃)60~80最大静圧(kPa)4.65電源コード(m)10騒音値(dB)90最大風量(m3/min)3吐出口径(mm)38吸込口径(Φmm)38最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0内容量1台
注意
※本体を密閉された塗装ブースの中に入れての作業は危険ですのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918708QDA-L7SB
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする