スイベル型流量絞り弁

スイベル型流量絞り弁 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル型流量絞り弁 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル型流量絞り弁 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。

用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399208879208181103-4970A
33,610
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399208969208182103-4971B
33,610
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする