曜日別特売

デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ - KANON(中村製作所)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。トルク調整範囲(cN・m)50~500差込角(mm)6.35全長(mm)145最小目盛(N・m)0.01トラスコ品番114-8647セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM質量(kg)1.05電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)3400/3500内容量1本
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39901637DTC-CN500REV-B
145,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする