曜日別特売

シーケンスバルブ(継手接続用)

シーケンスバルブ(継手接続用) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シーケンスバルブ(継手接続用) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シーケンスバルブ(継手接続用) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。

最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399216752954440103-33940.64
59,062
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399222962954410103-33920.52
54,085
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399223052954420103-33930.52
54,085
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする