日東工器
デルボ トルクチェッカー
パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
仕様
(付属ジョイント)DLW4000
トラスコ品番
776-9822
幅(mm)
200
高さ(mm)
48
奥行(mm)
112
表示
4桁デジタル表示
最小表示値
4N・m
測定範囲(N・m)
4.00~12.00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39902154
DLT1933A
¥
301,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください