プロジェクトステッチメモ

プロジェクトステッチメモ オキナ

プロジェクトペーパーを踏襲し、スタンダードなデザインと新たにブラックとホワイトを加えた3種類のメモです。
本文用紙は特抄きの上質紙を使用し、国産品ならではのなめらかな書き心地があります。
メモ上部にあるミシン目は、メモを軽く引っ張るだけで”ピッ”と気持ちよく切り取れます。
罫内容は「コピーに写りにくいブルーの罫線」をそのまま採用した5mm方眼罫です。
書き留めておきたいことやアイデアを手軽にどこでも綴れる、気兼ねなく切り取って使える、アイデアのストックに最適なツールです。

サイズA7 枚数70 仕様本文/5mm 方眼罫・ミシン目入、天のりステッチ製本 寸法(mm)74×105 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39890866 PM3052
260
229
252 (税込)
9日以内出荷
39890857 PM3051 -
260
 
 
取扱い終了
39890875 PM3053
260
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする